Sko, grå/blå MADDIE grey-blue Low ESD, S1PS, EU-skostørrelse: 39

Art.-nr.: 092716 39
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MADDIE
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve blå; grå
Størrelse EU 39
Vidde smal
Køn Dame
Standard EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Ydermateriale Mikrofiber; Tekstil
Materiale, sål Polyurethan (PU); Termoplastisk polyuretan (TPU)
Skridsikring ja
Tåbeskyttelseskappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtrædningssikker sål ja
Materiale, adgangssikkerhed Tekstil
Lukket hælområde ja
Beskyttelsesklasse S1PS
Egenskab, sko polstret sål (rebound-sål); uden læder; metalfri sål
Skaftudførelse lav
Produkttype Sko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092716 39
EAN/GTIN 4030839375259
Producentnummer 749501-39
Producent/ansvarlig person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Betegnelse

Ejecución:

Zapato de seguridad deportivo grey-blue para señoras en diseño atractivo. Combinación única del material de alta tecnología Infinergy® de BASF para una amortiguación en toda la superficie con forma ajustada para mujeres delgadas.
  • Material superior de microfibra / tejido.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta SPORTIVE ESD de superficie completa, gris.
  • Protección contra perforación exenta de metal.
  • Suela TPU/PU MAXXIMO.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR FO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven