Snørestøvle, sort, XB-version VD 3800 SST SF ESD, S3 XB 37

Art.-nr.: 092668 37
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 37
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092668 37
EAN/GTIN 4044348591574
Producentnummer VD 3800 SST SF ESD S3 XB GR. 37

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko med VARIO Multiflex®-teknologien, der gør skoene meget lette.
  • Overmateriale af ultralette og glatte mikrofibre.
  • Åndbart funktionsfor.
  • Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).

Sikkerhedssko VARIO DYNAMICS SST med varmebestandig (op til ca. 220 °C) og særligt skridsikker Perbunan-slidsål (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Slidsål Perbunan Athletic ESD, sølvgrå.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Halvsko og snørestøvle med penetrationsbeskyttelse i tekstil.
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
    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven