Sko, grå VINTAGE Low ESD, S3, EU-skostørrelse: 38

Art.-nr.: 092230 38
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Stål
  • Gennemtræningssikkerhed: Tekstil
  • Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie VINTAGE
Køn Herre
Beskyttelsesklasse S3
Materiale, tåbeskyttelseskappe Stål
Gennemtræningssikkerhed Tekstil
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
EU-skostørrelse 38
Skotype Sko
Farve grå
Ydermateriale Okselæder
Materiale, sål TPU/PU
Materiale, indvendigt for åndbart tekstilfor
Lukning Snørebånd
Skridsikring ja
Energioptagelse i hælområdet ja
antistatisk ja
mod vandindtrængen og optagning af vand ja
Hele skoen er vandtæt ja
olie- og benzinresistent sål ja
egnet til ortopædiske indlægssåler. ja
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092230 38
EAN/GTIN 4030839220320
Producentnummer 721071-38
Producent/ansvarlig person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Betegnelse

Udførelse:

Moderne sikkerhedssko i vintage design.
  • Overlæder af robust okselæder.
  • Åndbart tekstilfor BIOACTIVE af hensyn til et behageligt fodklima.
  • Polstret pløs.
  • Heldækkende indlægssål ESD PRO grey.
  • TPU/PU-sål L10, skridsikker.
  • ESD-udstyr.

Sikkerhedssko med Bioactive inderfor. Utrolig hudvenlig og lugthæmmende. Ekstra snørebånd medfølger (grå).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Leveringsomfang:

Inklusive ekstra snørebånd i grå.

Bemærk:

Lagervare i EU-størrelserne 39 - 46. Kan bestilles i EU-størrelserne 37 - 48.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "VINTAGE" Se alle