{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | SPEEDY | |
| Producentbetegnelse | SPEEDY Low ESD | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | sort; hvid | |
| Størrelse EU | 43 | |
| Køn | Herre; Unisex | |
| Standard | EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 | |
| Ydermateriale | Mikrofiber | |
| Materiale, sål | gummi | |
| Skridsikring | ja | |
| Tåbeskyttelseskappe | ja | |
| Materiale, tåbeskyttelseskappe | Composite | |
| Gennemtrædningssikker sål | ja | |
| Materiale, adgangssikkerhed | Tekstil | |
| Lukket hælområde | ja | |
| Sålens brændstofbestandighed | ja | |
| Antistatiske egenskaber | ja | |
| Energioptagelsesevne i hælområdet | ja | |
| Ingen vandpassage i mindst 60 minutter | nej | |
| Vandtæt | nej | |
| Sål med profil | ja | |
| Beskyttelsesklasse | S3S | |
| Egenskab, sko | egnet til ortopædiske indlægssåler.; varmebestandig sål; reflekterende | |
| Varmebestandig op til | 200 °C | |
| Skaftudførelse | lav | |
| Produkttype | Sko |
| Artikelnummer | 092204 43 | |
| EAN/GTIN | 4035877935267 | |
| Producentnummer | 12161-43 | |
| Producent/ansvarlig person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |