Sandal, sort HOLEX sandaler Move Two 301 S1PL ESD, EU-skostørrelse: 39

Art.-nr.: 092102 39
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Move
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve sort
Størrelse EU 39
Køn Herre; Unisex
Standard EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Ydermateriale Mikrofiber
Materiale, sål Polyurethan (PU); Termoplastisk polyuretan (TPU)
Skridsikring ja
Tåbeskyttelseskappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Composite
Gennemtrædningssikker sål ja
Materiale, adgangssikkerhed Tekstil
Lukket hælområde ja
Sålens brændstofbestandighed ja
Antistatiske egenskaber ja
Energioptagelsesevne i hælområdet ja
Beskyttelsesklasse S1PL
Lukning burrelukning
Egenskab, sko egnet til ortopædiske indlægssåler.; udtagelig indlægssål; uden læder; reflekterende
Skaftudførelse lav
Produkttype sandaler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092102 39
EAN/GTIN 4067263114765
Producentnummer 092102 39
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedsskoene HOLEX Move Two er udført i et let og fleksibelt materiale, som er åndbart og modstandsdygtigt. Kombinationen af materialer er behagelig og giver en høj brugerkomfort. Det smarte look afrundes af det klassiske design med moderne elementer. Derudover er skoene modstandsdygtige mod snavs og skader.
  • Overmateriale af mikrofiber.
  • Tekstil-gennemtrædningsbeskyttelse.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).
  • Funktionsfor i sandwich-mesh af 100 % polyester, åndbart, slidstærkt.
  • Støtteindlæg af mesh- / PU-skum.
  • Slidsål PU / TPU, sort.
  • Øget synlighed takket være de reflekselementer.

Sandal med burrelås.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1PL SR. ASTM F2413-18.

Bemærk:

Under tilbehør til fodbeskyttelse finder du de passende HOLEX snørebånd nr. 092862 110, 092863 130 og HOLEX indlægssåler nr. 092845 36-48.
Sko med originale indlægssåler er ikke testet i henhold til DGUV-regel 112-191.

Sko med indlægssystemet Secosol® er testet og certificeret. Sko med dette indlægssystem opfylder de gældende krav i bilag A til DIN EN ISO 20345:2022 for type 1. De opfylder dermed kravene i bilag 2 til DGUV-regel 112-191/112-991 (BGR 191), afsnit 4.2.1.

Test derefter de elektrostatiske egenskaber.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter foden mod mekaniske risici.
  • Egnet til arbejder med elektrostatisk udsatte komponenter.

Ukorrekt anvendelse
  • Det gennembrydningssikre indlæg og tåkappen må ikke tages ud af skoen.