• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Sko sort / grå Sikkerhedssko Move One grey, ESD, S3, EU-skostørrelse: 36

Art.-nr.: 092089 36
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Move
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve grå; sort
Størrelse EU 36
Køn Herre; Unisex
Standard DGUV 112-191; EN ISO 20345
Ydermateriale Polyurethan; Tekstil
Materiale, sål Polyurethan (PU); Termoplastisk polyuretan (TPU)
Skridsikring ja
Tåbeskyttelseskappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Composite
Gennemtrædningssikker sål ja
Materiale, adgangssikkerhed Tekstil
Lukket hælområde ja
Sålens brændstofbestandighed ja
Antistatiske egenskaber ja
Energioptagelsesevne i hælområdet ja
Ingen vandpassage i mindst 60 minutter ja
Vandtæt nej
Sål med profil ja
Beskyttelsesklasse S3
Egenskab, sko udtagelig indlægssål; metalfri sål
Skaftudførelse lav
Produkttype Sko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092089 36
EAN/GTIN 4067263669296
Producentnummer 092089 36
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX sikkerhedsskoene Move One forener brugerkomfort med et moderne og sporty design. Materialet er let og ikke vandtæt. Desuden meget robust mod beskadigelser og snavs.
  • Overmateriale af slidstærk Oxford og hærdet TPU.
  • Sandwich-Mesh-funktionsfor.
  • Slidsål PU/TPU, sort.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).
  • Støtteindlæg af mesh- og PU-skum.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Bemærk:

Under tilbehør til fodbeskyttelse finder du de passende HOLEX-snørebånd nr. 092867 125, 092868 125, 092869 125 og HOLEX-indlægssåler nr. 092844 36-48.
Sko med originale indlægssåler er ikke testet i henhold til DGUV-regel 112-191.

Sko med indlægssystemet Secosol® er testet og certificeret. Sko med dette indlægssystem opfylder de gældende krav i bilag A til DIN EN ISO 20345:2022 for type 1. De opfylder dermed kravene i bilag 2 til DGUV-regel 112-191/112-991 (BGR 191), afsnit 4.2.1.

Test derefter de elektrostatiske egenskaber.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter foden mod mekaniske risici.
  • Egnet til arbejder med elektrostatisk udsatte komponenter.
  • Vigtigt: Disse oplysninger skal stilles til rådighed for brugeren af skoene og producenten af de ortopædiske indlæg.

Ukorrekt anvendelse
  • Det gennembrydningssikre indlæg og tåkappen må ikke tages ud af skoen.