Dameunderbukser VARM, grå / sort, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 091907 S
Rabat
516,65 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 15. jan. 2027
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, merino 100 %
Producentbetegnelse Damen Unterhose WARM
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Farve grå; sort
Tekstilsammensætning merino
Vævstæthed 200 g/m2
Produkttype underbukser
International størrelse S
Egnet til temperatur min. -5 °C
Egnet til temperatur maks. -30 °C
Version, længde lang
Egenskaber varmeisoleret; åndbart

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091907 S
EAN/GTIN 7330509587331
Producentnummer 720117329699S
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Isolerende dame-funktionsundertøj af 100 % merinould holder koppen varm og tør i lang tid. Anbefales til temperaturer mellem -5 °C og -30 °C.
Lange underbukser med elastik ved taljen og manchetter på benafslutningerne.