Ženske spodnje hlače WARM, siva/črna, Univerzalna velikost: S

Št. art.: 091907 S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Delež tkanine, merino 100 %
Oznaka proizvajalca Damen Unterhose WARM
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva sive; črna
Sestava tkanine merino
Gostota tkanine 200 g/m2
Vrsta izdelka spodnje hlače
Mednarodna velikost S
Primerno za min. temperaturo −5 °C
Primerno za maks. temperaturo −30 °C
Izvedba rokava dolgo
Lastnosti toplotno izoliran; zračen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091907 S
EAN/GTIN 7330509587331
Številka proizvajalca 720117329699S
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Izolirno žensko funkcijsko spodnje perilo iz 100-odstotne merino volne ohranja telo dolgo časa toplo in suho. Priporočljivo za temperature med –5 °C in –30 °C.
Dolge spodnje hlače z gumijasto vrvico v pasu in manšetami na zaključkih hlačnic.