Strikjakke, grå / sort, Unisex-størrelse: M

Art.-nr.: 091852 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, maskinvask 40 °C
Farve grå; sort
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 170 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Tørring ingen tørring i tørretumbler
Strygning må ikke stryges
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Anvendendelsestype Active
International størrelse, Unisex M
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Sidelomme
Lukning Elastik; lynlås
Hætte ja
Egenskaber forlænget ryg; ærmelinninger
Køn Unisex
Tekstilforædling ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091852 M
EAN/GTIN 7330509379189
Producentnummer 493021179099M
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Strikjakke med hætte og softshell-forstærkning på arme, skuldre og ryg. En universel jakke til fritid og arbejde.
  • Bryst- og forlommer med lynlås.
  • Ærmelinning med elastik.
  • Forlænget ryg.

Bemærk:

Damestrikjakke fås under nr. 091853.