Megztas švarkas, pilkas / juodas, unisex dydis: M

Prekės Nr.: 091852 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, poliesteris 100 %
Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje 40 °C
Spalva pilkas; juoda
Audinio sudėtis poliesteris
Audinio tankis 170 g/m2
Skalbimo procedūra skalbimas skalbimo mašinoje
Džiovinimas nedžiovinti džiovyklėje
Lyginti nelyginti
Balinta nebalinti
Cheminis valymas nevalyti rūbų cheminiu būdu
Taikymo būdas Active
Tarptautiniai dydžiai, Unisex M
Produkto rūšis striukė
Kišenės tipas Kišenė ant krūtinės; Šoninė kišenė
Užsegimas Guminis apvalkalas; užtrauktukas
Gobtuvas taip
Savybės prailginta nugara; rankogaliai
Lytis Unisex
Tekstilės apdaila taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091852 M
EAN / GTIN 7330509379189
Gamintojo numeris 493021179099M
Gamintojas / atsakingas asmuo Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de

Aprašymas

Modelis:

Megztas švarkas su gobtuvu ir Softshell paminkštinimu ties rankomis, pečiais ir nugara. Universalus švarkas laisvalaikiui ir darbui.
  • Kišenės ant krūtinės ir priekinės kišenės su užtrauktuku.
  • Elastiniai rankogaliai.
  • Ilgesnė nugara.

Pastaba:

Moteriškas megztas švarkas Nr. 091853.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį