Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Spodnie robocze MAGNI, czarne, Rozmiar odzieżowy DE: 44

Nr art.: 091846 44
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów spodni / kombinezonów

HELLY HANSEN® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki HELLY HANSEN®

Rozmiar męski
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Jak należy mierzyć

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • skład tkaniny: 93% poliamidu; 7% elastan
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 310
  • pranie: Pranie kolorowe 40°C
  • Norma: EN 14404

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MAGNI
Usługa specjalna Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj męskie
skład tkaniny 93% poliamidu; 7% elastan
gramatura materiału / gęstość tkaniny 310 g/m2
pranie Pranie kolorowe 40°C
kolor czarne
wielkość US XS
Wielkość ES C44
Wielkość SE C44
Rozmiar odzieżowy DE 44
wielkość FR 38
wielkość IT C44
Norma EN 14404
Rodzaj produktu Spodnie robocze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 091846 44
Numer producenta 76563_990-C44
Producent/osoba odpowiedzialna Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Seria odzieży MAGNI łączy nowoczesny wygląd z wysoką funkcjonalnością. Przystosowane do ciężkich prac. Wyjątkowa trwałość dzięki wzmocnieniom z materiału CORDURA® w najbardziej wymagających miejscach. Materiał rozciągliwy w 4 kierunkach ze stretchem zapewnia dużą elastyczność i swobodę ruchów.
  • W kroku zamek błyskawiczny YKK®.
  • Kieszonki na pośladkach.
  • Kieszenie wsuwane z zamkiem błyskawicznym YKK® oraz zdejmowane kieszonki wiszące.
  • Kieszeń Cargo z zamkiem błyskawicznym i wodoszczelna kieszonka na telefon komórkowy na udzie.
  • Kieszeń na metrówkę z podwójnym dnem z materiału CORDURA®.

Spodnie robocze z możliwością przedłużenia na mankiecie nogawki. Dla większego komfortu noszenia obszar kolan jest wstępnie formowany i opatrzony cieńszym materiałem na stronie spodniej.
  • Wyściełane materiałem CORDURA® kieszenie na kolanach z otworem po stronie wewnętrznej.
  • Z certyfikatem wg EN 14404 wraz z ochraniaczami kolan nr 091803.

Pozycję można zmienić o 5 cm w celu lepszego dopasowania.

Wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.