Advarselsfunktionsjakke, orange / marineblå, Unisex-størrelse: M

Art.-nr.: 091752 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Farvetone, orange Ren orange
Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, maskinvask 40 °C
Politik / mærkning CE-mærkning
Farve blå; orange
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 200 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Anvendendelsestype regnbeskyttelse; advarselssikkerhed
Lynlås, egenskaber En måde
Hætte, aftagelig ja
International størrelse, Unisex 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; M
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Mobillomme; Indvendig lomme; Sidelomme
Lukning burrelukning; lynlås
Hætte ja
Egenskaber burrelukning på ærmet; foret; justerbare manchetter; med reflekterende materiale; vandafvisende; vindtæt; åndbart; ærmelinninger
Køn Unisex
Standard EN 343; EN ISO 20471
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091752 M
EAN/GTIN 7330509231432
Producentnummer 483719775389M
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses og funktionel advarselssikkerheds-funktionsjakke, lamineret med 50 mm refleksstrimler. Vind-, vandtæt og åndbar. Fleeceforet krave.
  • Aftagelig hætte kan rulles sammen i kraven.
  • Lukkede sømme og ventilation i fronten.
  • Brystlommer med vandafvisende lynlås og fleece-for.
  • Mesh-inderfor og indvendig mobillomme.
  • Forlommer med lynlås.
  • Justerbare ærmelinninger med burrelås.
  • Justerbar krave med snoretræk.

Norm:

Certificeret iht. EN ISO 20471, klasse 3; EN 343

Bemærk:

Blakläder advarselssikkerheds-kategori C til kombinationscertificering.