Multistandard-poloshirt 2XL

Art.-nr.: 091703 2XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 60 % modacryl; 39% bomuld; 1 % specialfiber
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 210
  • Vask: 60 °C farvet vask
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Multinorm-beklædning Blåkläder
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 60 % modacryl; 39% bomuld; 1 % specialfiber
Materialegrammatur / vævstæthed 210 g/m2
Vask 60 °C farvet vask
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
Farve marineblå / gul
Unisex-størrelse 2XL
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471
Produkttype Advarsels-poloshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091703 2XL
EAN/GTIN 7330509891315
Producentnummer 343817418933XXL

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt multistandard-tøj i moderne design. Høj beskyttelsesfaktor kombineret med meget behagelig bærekomfort. Moderne snit, førsteklasses stoffer og den gode forarbejdning sikrer høj bæreacceptans og lange levetider.
Langærmet multistandard-poloshirt kombinerer ideelt antistatiske egenskaber og høj bærekomfort.
  • Ærmeafslutning med linning.
  • Polokrave med kort knapstrimmel.
  • Segmenterede refleksstrimler til maks. fleksibilitet.

Norm:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 20471, klasse 1.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1.
  • EN IEC 61482-2, APC 1,EBT - 4,9 kal/cm², ELIM - 4,0 kal/cm².

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven