{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, polyester | 100 % | |
| Temperatur, maskinvask | 30 °C | |
| Farve | gul | |
| Tekstilsammensætning | polyester | |
| Vævstæthed | 120 g/m2 | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Anvendendelsestype | advarselssikkerhed | |
| International størrelse, Unisex | S | |
| Produkttype | vest | |
| Lommetype | Klaplomme | |
| Lukning | lynlås | |
| Hætte | nej | |
| Egenskaber | med reflekterende materiale | |
| Køn | Unisex | |
| Standard | EN ISO 20471 |
| Artikelnummer | 091692 S | |
| EAN/GTIN | 4067263031260 | |
| Producentnummer | 091692 S | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |