Jakke Rockford, sort, Unisex-størrelse: M

Art.-nr.: 091571 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, bomuld 35 %
Vævsprocent, polyester 65 %
Temperatur, maskinvask 60 °C
Serie INDUSTRY
Producentbetegnelse Rockford
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Farve sort
Tekstilsammensætning bomuld; polyester
Vævstæthed 270 g/m2
Vaskeproces industriel vask; maskinvask
Anvendendelsestype Kuldebeskyttelse
Antal lommer, Brystlomme 2 stk.
Position, Brystlomme foran
Lynlås, egenskaber En måde
Lukkeliste, dækket, lynlås ja
International størrelse, Unisex 2XL; 3XL; L; M; S; XL; M
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme
Lukning trykknap; lynlås
Hætte nej
Egenskaber høj krave; justerbare manchetter; vejrbeskyttende lynlås; ærmelinninger
Køn Unisex

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091571 M
EAN/GTIN 5707209813534
Producentnummer 10509-442-09 M
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Udførelse:

Mascot® INDUSTRY. Klassisk serie af industriarbejdstøj, ensfarvet med kontrastsømme. Ekstra robust og slidstærkt takket være tredobbelte kapsømme. Udviklet sammen med industrivaskerier. Fås i forskellige farver og stofkvaliteter.
Jakke med høj krave og to brystlommer med klap samt en inderlomme.
  • Stor bevægelsesfrihed takket være forformede ærmer.
  • Lynlås med vindklap og skjulte trykknapper.
  • Kravens og ærmelinningernes vidde kan indstilles med trykknapper.

Bemærk:

Kan leveres i flere farver, størrelser og stofkvaliteter på forespørgsel. Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.
Jakke i kornblå udførelse under 091572.