{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Køn | Herre | |
| Tekstilsammensætning | 85% bomuld; 14 % polyester; 1% specialfiber | |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 350 g/m2 | |
| Vask | 60 °C farvet vask | |
| Blegning | Ingen blegning | |
| Kemisk rengøring | ikke kemisk rengøring | |
| Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
| Bøjle | må ikke stryges | |
| Beklædning iht. | DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme; DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber | |
| Farve | sort | |
| Konfektionsstørrelse DE | 26 | |
| Norm | EN IEC 61482-2; EN 14404; EN ISO 13034 | |
| Produkttype | Flammebeskyttelsesoverall |
| Artikelnummer | 091468 26 | |
| EAN/GTIN | 7330509555149 | |
| Producentnummer | 606115169994D26 | |
| Producent/ansvarlig person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |