Bukser Mannheim 48S

Art.-nr.: 091467 48S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 65% polyester; 35% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 270
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
  • Vask: 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask
  • Norm: EN 14404

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie UNIQUE
Køn Herre
Tekstilsammensætning 65% polyester; 35% bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed 270 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100; UV-standard 801
Vask 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask
Farve sortblå / kornblå
Konfektionsstørrelse DE 48S
Norm EN 14404
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091467 48S
EAN/GTIN 5711074036349
Producentnummer 12679-442-01011 76C48

Betegnelse

Udførelse:

Mascot® UNIQUE. Den ergonomiske serie af arbejdstøj med gennemtænkte detaljer omfatter et bredt produktudvalg i forskellige farver, størrelser og stofkvaliteter. Særlig slidstærkt takket være tredobbelte søm.
Buks med lav talje og formskåret linning. Med bælte- og værktøjslommer i taljen. Forlomme med integreret mobillomme.

Beskrivelse:

Ergonomisk pasform med forformede ben og forstærkede indsatser på benenes inderside og i skridtet.
  • Lynlås i skridtet.
  • Forlommer og forstærkede baglommer.
  • Benlomme med mobillomme, klap og skjulte trykknapper.
  • Side- og tommestoklomme.
  • CORDURA®-forstærkede knælommer med klap. Adgang til knæpude ovenfra.
  • Certificeret iht. EN 14404 sammen med knæpolster nr. 091809.

Bemærk:

Kan leveres i flere farver, størrelser og stofkvaliteter på forespørgsel. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagest i kataloget.
Bukser i farvekombinationen kornblå / sortblå under nr. 091469.
Str. 46L – 56L til slanke størrelser. Str. 46S – 56S til mindre størrelser.
Bukser i farven sortblå med tekstilgrammatur 205 g/m² under nr. 091473.
Bukser i farvekombinationen kornblå / sortblå med tekstilgrammatur 205 g/m² under nr. 091474.
Damebukser i sortblå med tekstilgrammatur 205 g/m² under nr. 091478. Fra lager i størrelserne 36-46.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel bukser / overalls

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Producentspecifikationer Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82
47 82C47 80.5 100 82
48 82C48 83 102 82
49 82C49 85.5 104 82
50 82C50 88 106 82
51 82C51 90.5 108 82
52 82C52 93 110 82
54 82C54 98 114 82
56 82C56 103 118 82
58 82C58 108 122 82
60 82C60 113 126 82
62 82C62 118 130 82
64 82C64 123 134 82
66 82C66 128 138 82
68 82C68 133 142 82
70 82C70 138 146 82
72 82C72 143 150 82
Slank herrestørrelse (højde 182 cm - 186 cm)
Ordrestørrelse DE Producentspecifikationer Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42L 90C42 68 90 90
43L 90C43 70.5 92 90
44L 90C44 73 94 90
45L 90C45 75.5 96 90
46L 90C46 78 98 90
47L 90C47 80.5 100 90
48L 90C48 83 102 90
49L 90C49 85.5 104 90
50L 90C50 88 106 90
51L 90C51 90.5 108 90
52L 90C52 93 110 90
54L 90C54 98 114 90
56L 90C56 103 118 90
58L 90C58 108 122 90
60L 90C60 113 126 90
62L 90C62 118 130 90
64L 90C64 123 134 90
66L 90C66 128 138 90
68L 90C68 133 142 90
70L 90C70 138 146 90
72L 90C72 143 150 90
Undersætsig herrestørrelse (højde 170 cm - 174 cm)
Ordrestørrelse DE Producentspecifikationer Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42S 76C42 68 90 76
43S 76C43 70.5 92 76
44S 76C44 73 94 76
45S 76C45 75.5 96 76
46S 76C46 78 98 76
47S 76C47 80.5 100 76
48S 76C48 83 102 76
49S 76C49 85.5 104 76
50S 76C50 88 106 76
51S 76C51 90.5 108 76
52S 76C52 93 110 76
54S 76C54 98 114 76
56S 76C56 103 118 76
58S 76C58 108 122 76
60S 76C60 113 126 76
62S 76C62 118 130 76
64S 76C64 123 134 76
66S 76C66 128 138 76
68S 76C68 133 142 76
70S 76C70 138 146 76
72S 76C72 143 150 76
42 82C42 68 90 82
43 82C43 70.5 92 82
44 82C44 73 94 82
45 82C45 75.5 96 82
46 82C46 78 98 82

Sådan skal du måle
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
    Konfektionsstørrelse DE Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven