{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Natblå | |
| Vævsprocent, bomuld | 38 % | |
| Vævsprocent, specialfiber | 2 % | |
| Vævsprocent, modakryl | 60 % | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | blå | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; modakryl; specialfiber | |
| Vævstæthed | 220 g/m2 | |
| Produkttype | shirt | |
| International størrelse | L | |
| Konfektionsstørrelse DE | 52; 54 | |
| Anvendendelsestype | flammebeskyttelse | |
| Køn | Unisex | |
| Ærmelængde | langærmet | |
| Egenskaber | antistatisk; åndbart | |
| Standard | EN IEC 61482; EN ISO 1149; EN ISO 11612 |
| Artikelnummer | 091465 L | |
| EAN/GTIN | 4046181034805 | |
| Producentnummer | 128115-154-L | |
| Producent/ansvarlig person | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |