Flammebeskyttelsesjakke, sort, Konfektionsstørrelse DE: M

Art.-nr.: 091464 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, bomuld 85 %
Vævsprocent, polyester 14 %
Vævsprocent, specialfiber 1 %
Temperatur, maskinvask 60 °C
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve sort
Tekstilsammensætning bomuld; polyester; specialfiber
Vævstæthed 350 g/m2
Vaskeproces industriel vask; maskinvask
Tørring skånsom tørring i tørretumbler
Strygning må ikke stryges
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Anvendendelsestype flammebeskyttelse; Varmebeskyttelse; Svejserbeskyttelse
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Position, Sidelomme højre; venstre
Lynlåsmateriale Metal
Lukkeliste, dækket, lynlås ja
International størrelse, Unisex M
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Sidelomme
Lukning burrelukning; lynlås
Hætte nej
Egenskaber Kraveafslutning; antistatisk; med reflekterende materiale; stræklæg i ryggen; vindtæt
Køn Unisex
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091464 M
EAN/GTIN 7330509546895
Producentnummer 406115169994M
Producent/ansvarlig person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Betegnelse

Udførelse:

Robust jakke af flammebeskyttende materiale med skjult lynlås af metal. En bevægelsesfold på ryggen og forformede albuer sørger for god fleksibilitet og god bærekomfort.
  • Praktiske lommer.
  • Refleksdetaljer til bedre synlighed.
  • Justerbar linning med burrelås.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 16 cal/ cm²
  • EN ISO 11611, klasse 1 / A1
  • EN ISO 13034

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Bemærk:

Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.