Der findes et alternativ til dette produkt:

Flammebeskyttelses-t-shirt XL

Art.-nr.: 091455 XL
Rabat
382,92 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Tekstilsammensætning: 59% modacryl; 39% bomuld; 2% specialfiber
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 180
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 40 °C farvet vask
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; EN 14116

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Flammebeskyttelsesbeklædning Blåkläder
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 59% modacryl; 39% bomuld; 2% specialfiber
Materialegrammatur / vævstæthed 180 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 40 °C farvet vask
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; EN 14116
Farve marineblå
Unisex-størrelse XL
Produkttype Flammebeskyttelsesshirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 091455 XL
EAN/GTIN 7330509536933
Producentnummer 348217178900XL

Betegnelse

Udførelse:

Behageligt blød, flammehæmmende T-shirt med rund krave. Med komfortabelt Single-Jersey-materiale i modacryl-/bomuldsmix.

Norm:

Certificeret iht. EN 1149-5
Certificeret iht. EN ISO 14116, indeks 3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven