Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Multinorm-skjorte, kongeblå, Konfektionsstørrelse DE: 39/40

Art.-nr.: 091450 39/40
  • Tekstilsammensætning: 87 % bomuld; 12 % polyamid; 1 % karbonfiber
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 280
  • Vask: 60 °C farvet vask
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
  • Norm: EN IEC 61482-2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Tekstilsammensætning 87 % bomuld; 12 % polyamid; 1 % karbonfiber
Materialegrammatur / vævstæthed 280 g/m2
Vask 60 °C farvet vask
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
Farve kongeblå
Norm EN IEC 61482-2
Produkttype Flammebeskyttelsesskjorte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091450 39/40
EAN/GTIN 4050274714994
Producentnummer 01227 60014 010 41-39/40
Producent/ansvarlig person HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Betegnelse

Udførelse:

Skjorte af bomuld-polyamid-blanding med antistatiske egenskaber beskytter mod fejllysbuer, svejseperler og flammer. Dermed er skjorten det perfekte supplement til mange varme- og flammebeskyttelseskollektioner. Med ergonomisk formede ærmer og Comfort Fit-pasform.
  • Foldekrave med kant.
  • Frontlukning med skjulte trykknapper.
  • Brystlomme med klap.
  • Justerbar ærmeafslutning med beskyttende ærmeslids.

Anvendelsesområde: Anlægs- og ledningsbyggeri, fordelingsanlæg, kommunale forsyningsvirksomheder, stålværker, kommunikationsnetværk.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, klasse 1, A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, klasse 1

Bemærk:

Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.