{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sukupuoli | Miehille | |
| Kangaskoostumus | 87% polyesteriä; 12% polyamidi; 1% hiilikuitu | |
| Materiaalin paino / kankaan paksuus | 280 g/m2 | |
| Pesu | Kirjopesu 60 °C:ssa | |
| Vaatteet noudattavat | DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta; DIN EN ISO 11612 suojaus liekeiltä ja kuumuudelta | |
| Väri | kuninkaansininen | |
| Standardi | EN IEC 61482-2 | |
| Tuotetyyppi | Palosuojakauluspaita |
| Tuotekoodi | 091450 39/40 | |
| EAN / GTIN | 4050274714994 | |
| Valmistajan numero | 01227 60014 010 41-39/40 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |