Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Multinorm marškinėliai, mėlyni, Dydis DE: 39/40

Prekės Nr.: 091450 39/40
  • Audinio sudėtis: 87% medvilnė; 12% poliamidas; 1% anglies pluoštas
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 280
  • Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
  • Norma: EN IEC 61482-2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lytis Vyriškas modelis
Audinio sudėtis 87% medvilnė; 12% poliamidas; 1% anglies pluoštas
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 280 g/m2
Plovimas 60 °C spalvotiems skalbiniams
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio
Spalva mėlyni
Norma EN IEC 61482-2
Produkto rūšis Ugniai atsparūs marškiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091450 39/40
EAN / GTIN 4050274714994
Gamintojo numeris 01227 60014 010 41-39/40
Gamintojas / atsakingas asmuo HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com

Aprašymas

Modelis:

Marškiniai, pagaminti iš medvilnės ir poliamido mišinio, pasižymintys antistatinėmis savybėmis, apsaugo nuo akinimo, suvirinimo purslų ir liepsnos. Dėl to jie puikiai papildo daugybę karščiui ir ugniai atsparių kolekcijų. Su ergonomiškos formos rankovėmis ir „Comfort Fit“.
  • Atlenkiama apykaklė su pakopa.
  • Užsegimas priekyje su paslėptais užtrauktukais.
  • Kišenė ant krūtinės su antkišeniu.
  • Reguliuojami rankogaliai su apsauginiu rankovių skeltuku.

Panaudojimo sritis: Gamyklų ir linijų statyba, skirstomųjų įrenginių statyba, elektros instaliacija, komunaliniai ir plieno darbai, ryšių tinklai.

Standartas:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, klasė 1, A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, 1 klasė

Pastaba:

Galima užsakyti ir kitos spalvos. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.