Udførelse:
Varme- og flammebestandigt tøj fremstillet af slidstærkt og smidigt oksespaltlæder i kombination med flammehæmmende stof. Elektrisk isolerede trykknapper og brandsikre burrelås-lukninger. Beklædning beskytter mod flammer, stænk af smeltet materiale og strålevarme under svejsning, slibning eller opfyring.
Svejsebeskyttelsesbukser lavet af oksespaltlæder.
- Længdejusterbare bukseseler.
- Praktisk baglomme med trykknap.
Norm:
EN ISO 11611:2015 klasse 2 A1 + A2
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Beskytter mod identificerede farer ved svejsning, herunder flammer, stænk af smeltet materiale, strålevarme og kortvarigt elektrisk stød.
- Hvis der en øget risiko for elektrisk stød eller spændingsførende dele, er det nødvendigt med en ekstra elektrisk isolering som angivet i EN ISO 11611 til beskyttelse mod spændingsførende elektriske ledere med op til 100 V = (DC).
- Dette produkt kan bruges til alle lysbuesvejseprocesser som MMA, MIG/MAG, TIG, plasma-, mikro-, punkt- og gassvejsning samt plasma- og flammeskæring, mejsling, lodning og termisk lysbuesprøjtning.
- Da anvendelserne er forskellige, er det brugerens ansvar at vælge det korrekte produkt til hver enkelt anvendelse.
Ukorrekt anvendelse- Må aldrig lægges på varme overflader.
- Ikke til beskyttelse mod langvarigt høje spændinger.
- Beskytter ikke mod stødfarer.
- Beskytter ikke mod eksplosive stoffer eller ætsende væsker.
- Må ikke dyppes i vand.
- Må ikke anvendes i tilfælde af forurening med brændbare materialer.
- Må ikke anvendes i rum med forhøjet lit i luften.
- Den elektriske beskyttelse er reduceret, når tøjet er vådt, beskidt eller badet i sved.
- Foretag ikke selv nogen ombygninger.