Bukser med linning WX3™, sort, Inch-størrelse: 38

Art.-nr.: 091409 38
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Inch-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, bomuld 33 %
Vævsprocent, polyester 65 %
Vævsprocent, elastan 2 %
Temperatur, maskinvask 75 °C
Temperatur, industriel vask 75 °C
Serie WX3
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Anvendendelsestype Active
Størrelse DE 38
Position bagest; foran; foran
Antal lommer, foran 5 stk.; 2 stk.
Antal lommer, bagest 2 stk.
Farve sort
Tekstilsammensætning bomuld; elastan; polyester
Vævstæthed 245 g/m2
Vaskeproces industriel vask; maskinvask
Produkttype bukser med linning
Køn Herre
Med lommer ja; ja
Lukning Elastik
Egenskaber åndbart

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091409 38
EAN/GTIN 5036108416448
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Udførelse:

WX3™-kollektionen er fremstillet af det slidstærke og strækbare polycotton-lærredsstof “Titanmill Plus Stretch” og er egnet til industriel vask. Innovativt design med integrerede stretchstoffer giver høj komfort og bevægelsesfrihed. Låste sømme på alle belastningspunkter sikrer en lang levetid.
Bukser med linning og sidekontrastpaneler.
  • Elastisk linning i siden.
  • To påsatte baglommer.
  • Fem ekstra lommer giver masser af opbevaringsplads.
  • Lommer til knæpuder med indføring nedefra.
  • Justerbar forneden for lange størrelser.