{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Highline | |
| Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
| Køn | Herre | |
| Tekstilsammensætning | 35% bomuld; 65% polyester | |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 285 g/m2 | |
| Beklædning, standard | UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
| Vask | 60 °C farvet vask | |
| Farve | kornblå / marine | |
| Materiale | Bomuld, polyester | |
| Konfektionsstørrelse DE | 44 | |
| Størrelse FR | 40 | |
| Bukselukning | Lynlås | |
| Benafslutning | lige, åben | |
| Antal sidelommer | 2 | |
| Sidelommer | indsat | |
| Antal knælommer | 2 | |
| Antal lårlommer | 2 | |
| Lårlomme med klap og burrelukning | ja | |
| Mobillomme | ja | |
| Produkttype | Arbejdsbukser |
| Artikelnummer | 091321 44 | |
| EAN/GTIN | 4030913065892 | |
| Producentnummer | 2320044 | |
| Producent/ansvarlig person | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |