{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Highline | |
| Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
| Køn | Herre | |
| Tekstilsammensætning | 35% bomuld; 65% polyester | |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 285 g/m2 | |
| Beklædning, standard | UV-standard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
| Vask | 60 °C farvet vask | |
| Farve | kornblå / marine | |
| Konfektionsstørrelse DE | 59 | |
| Størrelse FR | 55 | |
| Jakkelukning | Lynlås | |
| Skjult lukkeliste | ja | |
| Ærmeafslutning | Justerbar ærmelinning med burrelukning | |
| Kraveafslutning | Elastik i taljen | |
| Stræklæg i ryggen. | ja | |
| To brystlommer med klap og burrelukning | 2 | |
| Antal sidelommer | 2 | |
| Sidelommer | påsat | |
| Placering af mobillomme | på venstre ærme | |
| Produkttype | Arbejdsjakke |
| Artikelnummer | 091311 59 | |
| EAN/GTIN | 4030913065748 | |
| Producentnummer | 2310059 | |
| Producent/ansvarlig person | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |