{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | ACTIVIQ | |
Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
Køn | Herre | |
Tekstilsammensætning | 65% polyester; 35% bomuld | |
Materialegrammatur / vævstæthed | 270 g/m2 | |
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Vask | 60 °C skånevask | |
Farve | antracitgrå / sort | |
Str. UK | 30L | |
Str. US | 31/33 | |
Størrelse ES | 38L | |
Størrelse NL | 90 | |
Konfektionsstørrelse DE | 90 | |
Størrelse FR | 38L | |
Størrelse IT | 38L | |
Produkttype | Arbejdsbukser |
Artikelnummer | 091211 90 | |
EAN/GTIN | 4053813299518 | |
Producentnummer | 2250 5365 9799 GR. 90 |