{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, blå | Natblå | |
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Vævsprocent, bomuld | 35 % | |
| Vævsprocent, polyester | 65 % | |
| Temperatur, maskinvask | 60 °C | |
| Serie | Pulsschlag | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Anvendendelsestype | advarselssikkerhed | |
| Justerbar bærer | ja | |
| International størrelse, Herre | XL | |
| Størrelse DE | 58 | |
| Størrelse FR | 54 | |
| Størrelse IT | 54 | |
| Størrelse ES | 54 | |
| Størrelse UK | 42R | |
| Størrelse NL | 58 | |
| Størrelse US | 42/34 | |
| Position | bagest; højre; foran | |
| Antal lommer, foran | 1 stk. | |
| Antal lommer, højre | 1 stk. | |
| Antal lommer, bagest | 2 stk. | |
| Farve | blå; grå | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; polyester | |
| Vævstæthed | 260 g/m2 | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Tørring | skånsom tørring i tørretumbler | |
| Strygning | moderat varm (<200°) | |
| Blegning | må ikke bleges | |
| Kemisk rengøring | perklorethylen | |
| Produkttype | overall | |
| Køn | Herre | |
| Med lommer | ja; ja; ja | |
| Lukning | trykknap | |
| Egenskaber | knæområde, forstærket; reflekterende | |
| Tekstilforædling | ja | |
| Standard | EN 14404 | |
| Beskyttelseskategori | II |
| Artikelnummer | 091172 58 | |
| EAN/GTIN | 4053813267616 | |
| Producentnummer | 3324 5353-4897-58 | |
| Producent/ansvarlig person | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |