{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, bomuld | 35 % | |
| Vævsprocent, polyester | 65 % | |
| Temperatur, maskinvask | 60 °C | |
| Serie | Pulsschlag | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Anvendendelsestype | advarselssikkerhed | |
| Størrelse DE | 44 | |
| Størrelse FR | 38 | |
| Størrelse IT | 38 | |
| Størrelse ES | 38 | |
| Størrelse UK | 28R | |
| Størrelse NL | 44 | |
| Størrelse US | 30/30 | |
| Position | bagest | |
| Antal lommer, bagest | 2 stk. | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; polyester | |
| Vævstæthed | 260 g/m2 | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Produkttype | bukser med linning | |
| Køn | Herre | |
| Med lommer | ja | |
| Lukning | knap | |
| Egenskaber | knæområde, forstærket; reflekterende | |
| Tekstilforædling | ja |
| Artikelnummer | 091161 44 | |
| EAN/GTIN | 4053813024530 | |
| Producentnummer | 2424 5353-4699-44 | |
| Producent/ansvarlig person | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |