Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

T-Shirt CHELSEA EVOLUTION XL

Art.-nr.: 090675 XL
Størrelsesguide
  • Tekstilsammensætning: 57% bomuld; 38 % polyester; 5% elastan
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 160
  • Vask: 40 °C kulørtvask

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CHELSEA EVOLUTION
Køn Unisex
Tekstilsammensætning 57% bomuld; 38 % polyester; 5% elastan
Materialegrammatur / vævstæthed 160 g/m2
Vask 40 °C kulørtvask
Farve Gråmeleret
Unisex-størrelse XL
Produkttype T-Shirt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 090675 XL
EAN/GTIN 7040055117288
Producentnummer 79198_930-XL

Betegnelse

Udførelse:

T-shirt i CHELSEA EVOLUTION-serien i enkelt design. En blanding af blød bomuld, polyester og elastan sørger for høj brugerkomfort.

Passer til:

  • CHELSEA EVOLUTION Shell-jakke nr. 090670.
  • CHELSEA EVOLUTION Midlayer nr. 090673.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel bukser / overalls

HELLY HANSEN® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HELLY HANSEN®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Sådan skal du måle
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
    Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven