Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

T-Shirt CHELSEA EVOLUTION XL

Št. art.: 090675 XL
Tabela velikosti
  • Sestava tkanine: 57% bombaža; 38 % poliestra; 5% elastan
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 160
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHELSEA EVOLUTION
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 57% bombaža; 38 % poliestra; 5% elastan
Gramatura materiala / gostota tkanine 160 g/m2
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva sivo melirana
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka T-Shirt

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 090675 XL
EAN/GTIN 7040055117288
Številka proizvajalca 79198_930-XL

Opis

Izvedba:

Majica s kratkimi rokavi serije CHELSEA EVOLUTION s preprostim dizajnom. Mešanica mehkega bombaža, poliestra in elastana skrbi za visoko udobje nošenja.

Primerno za:

  • Shell jopič CHELSEA EVOLUTION art. 090670.
  • Majica s kratkimi rokavi CHELSEA EVOLUTION art. 090673.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

HELLY HANSEN® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HELLY HANSEN®

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico