• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Termojakke, mørkeblå, Unisex-størrelse: L

Art.-nr.: 090610 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

GARANT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke GARANT

Normal herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Ærmelængde cm Højde cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Undersætsig herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Slank herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Brystomfang cm Taljevidde cm Balder måler cm Skridtlængde cm Højde cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Kvinder
Størrelse INT Normal damestørrelse Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Ærmelængde cm Højde cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Natblå
Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, skånevask 30 °C
Serie Workwear
Farve blå
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 300 g/m2
Vaskeproces skånevask
Anvendendelsestype Active; isolering
Antal lommer, Indvendig lomme 1 stk.
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Position, Sidelomme højre; venstre
Lynlås, egenskaber En måde
International størrelse, Unisex L
Produkttype jakke
Lommetype Indvendig lomme; Sidelomme
Lukning Elastik; lynlås
Hætte nej
Egenskaber Kraveafslutning; åndbart; ærmelinninger
Køn Unisex
Tekstilforædling ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 090610 L
EAN/GTIN 4045197798947
Producentnummer 090610 L
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Udgående artikler med tidligere GARANT-logo. Varm isolationsjakke i åndbart Ripstop-ydermateriale med plejelet vattering. Indersiden er forsynet med en MP3-/iPod-multilomme med lynlås. Udført med YKK®-lynlåse i høj kvalitet. To sidelommer med lynlås. Ærmer med gummisøm. Elastik i siderne ved taljen.
  • Førsteklasses materialer.
  • Formstabil og farveægte.
  • Lang levetid – modstår store belastninger.

Passer til:

GARANT aktivjakke, nr. 090612.