{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Vævsprocent, bomuld | 60 % | |
| Vævsprocent, polyester | 40 % | |
| Temperatur, maskinvask | 60 °C | |
| Kvalitets- og testsejl | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Farve | grå | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; polyester | |
| Vævstæthed | 300 g/m2 | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Produkttype | sweatshirt / pullover | |
| International størrelse | L | |
| Antal lommer | 1 stk. | |
| Køn | Unisex | |
| Egenskaber | med lynlås |
| Artikelnummer | 090382 L | |
| EAN/GTIN | 7332413588657 | |
| Producentnummer | 021043-955-6 | |
| Producent/ansvarlig person | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de |