Langærmet poloshirt Classic Lincoln, mørkeblå, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 090320 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

CLIQUE I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke CLIQUE

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Krave størrelse cm Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Højde cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tonalità cromatica, blu Blu notte
Percentuale di tessuto, Cotone 100 %
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 60 °C
Serie Classic Lincoln
Denominazione originale prodotto Langarm Polo-Shirt Classic Lincoln
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore blu
Composizione del tessuto Cotone
Spessore del tessuto 200 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Tipo di prodotto Polo
Dimensione internazionale S
Genere Unisex
Lunghezza manica Manica lunga

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 090320 S
EAN/GTIN 7332413517268
Producentnummer 028245-580-S
Producent/ansvarlig person New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Betegnelse

Version:

Long-sleeved polo shirt with 3-button band. With sleeve cuffs, ribbed collar and slits on the sides.