Stretchskjorte til herrer, hvid, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 090274 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

CLIQUE I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke CLIQUE

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Krave størrelse cm Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Højde cm
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, bomuld 97 %
Vævsprocent, elastan 3 %
Temperatur, maskinvask 40 °C
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve hvid
Tekstilsammensætning bomuld; elastan
Vævstæthed 110 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Produkttype skjorte / bluse
International størrelse S
Pasform normal
Antal lommer 1 stk.
Køn Unisex
Ærmelængde langærmet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 090274 S
EAN/GTIN 7332413666386
Producentnummer 027960-00-4
Producent/ansvarlig person New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Betegnelse

Udførelse:

Ensfarvet, klassisk stretchskjorte eller -bluse med et højt bomuldsindhold og en behagelig blød fornemmelse. God bevægelsesfrihed takket være bærestykket på ryggen. Fremragende farvekvalitet.
Med brystlomme på venstre side.
  • Knapper i tone-i-tone-look.
  • Dobbeltstikede sømme
  • Justerbare manchetter med knapper.
  • Regular Fit.