{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, bomuld | 97 % | |
| Vævsprocent, elastan | 3 % | |
| Temperatur, maskinvask | 40 °C | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | hvid | |
| Tekstilsammensætning | bomuld; elastan | |
| Vævstæthed | 110 g/m2 | |
| Vaskeproces | maskinvask | |
| Produkttype | skjorte / bluse | |
| International størrelse | L | |
| Pasform | normal | |
| Køn | Dame | |
| Ærmelængde | langærmet |
| Artikelnummer | 090270 L | |
| EAN/GTIN | 7332413666713 | |
| Producentnummer | 027961-00-6 | |
| Producent/ansvarlig person | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de |