Præcisionsindvendigt mikrometersæt med forlænger 100-1700 mm

Art.-nr.: 0894526
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0894526
EAN/GTIN 4029713233945
Producentnummer 0894526
L-nummer L40510 1774

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-4
  • Måleender: Dia. 7 mm x 6 mm lang, hårdmetal tippet, sfærisk lappet
  • Gevindafstand 1 mm
  • Indvendige fjedermonterede stænger med termiske beskyttelsesmuffer
  • Forlængere større end 100 mm: Udvendig stålrørdiameter. 17 mm, med varmeisolering
  • Forlængelser 500 og 1000 mm: Forstærket specifikation - stålrørdiameter. 32 mm til større måleområder
  • Basic internt mikrometer kan justeres: 50 mm. Spindlen er stram, så fingerbøsningen ikke justerer sig selv under målingen.

Beskrivelse:

Indvendigt mikrometersæt, fjederbelastet gel. Måleblokke, 100-1700 mm

Egenskab:

  • Måleområde (mm): 100 - 1700
  • Fejlgrænse (mm): 0,015 mm
  • Fejlgrænse (µm): 15 µm

Norm:

DIN 863