Kimberly-Clark® Professional™-gulvstativ, Type: KC

Art.-nr.: 089266 KC
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, blå Turkisblå
Beskrevet del Gehäuse/Gestell
Farve blå
Egenskaber med afrivningskant; med greb; med holder til affaldsposer
Produkttype papirrulleholder
Udførelse guldstativ
Samlet dybde 960 mm
Samlet højde 550 mm
Totalbredde 515 mm
Materiale, hus stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 089266 KC
EAN/GTIN 5027375021947
Producentnummer 6154
Producent/ansvarlig person Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Betegnelse

Udførelse:

Ideel til brug inden for stærkt frekventerede fødevareområder, hvor der kræves de strengeste hygiejnestandarder. En mobil, fritstående enhed til hurtig og nem udlevering af papirklude fra en stor rolle.

Passer til:

Alle Kimberly-Clark® store ruller (Wypall® og Kimtech™).