• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Kimberly-Clark® Professional™ podni stalak, Tip: KC

Artikl br.: 089266 KC
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 515 mm
Dubina 960 mm
Visina 550 mm
Vrsta proizvoda Držač papirnatih ručnika

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 089266 KC
EAN / GTIN 5027375021947
Broj proizvođača 6154
Proizvođač/odgovorna osoba Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Opis

Izvedba:

Idealno za upotrebu u prehrambenim područjima velike posjećenosti gdje se zahtijevaju najstroži higijenski standardi. Mobilna, samostojeća jedinica za brzo i jednostavno doziranje papirnatih maramica s velike role.

Odgovara:

br. 089290 vel. W, br. 089289 vel. W, br. 089287 vel. W, br. 089283 vel. W, br. 089282 vel. W, br. 089281 vel. W, br. 089280 vel. W, br. 089285 vel. W, br. 089242 vel. K, br. 089243 vel. K