{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Nijansa, siva | Srebrno siva | |
| Oznaka proizvođača | Tork Industrie Reinigungstücher | |
| Boja | siva | |
| Položaji | 2 | |
| Broj | 1 | |
| Perforacija | 950 | |
| Vrsta proizvoda | Netkani | |
| Duljina | 380 mm | |
| Širina | 420 mm | |
| Materijal | Filc | |
| Karakteristike | Certificirana hrana | |
| Prikladno za | Masti; Sredstva za čišćenje; Ulja; prljavština; radovi čišćenja; sredstvo za otapanje | |
| Oblik pakiranja | Valjak |
| Broj artikla | 089146 R | |
| EAN / GTIN | 7322540057478 | |
| Broj proizvođača | 520304 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com |