{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Isolering til håndbeskyttelse | ja | |
| Aflæsning, millimeter | 0,01 mm | |
| Produkttype | mikrometerskrue med bøjle | |
| Spindelstigning | 0,5 mm | |
| Friktionsskralde | ja | |
| Aflæsning af enhed | millimeter | |
| Måleteknik | analog | |
| Måleoverfladedesign | måleskær | |
| Opdeling, måletromle | 1/100 mm | |
| Nøjagtighed ± | 7 µm | |
| Antal mikrometerskruer | 1 stk. | |
| Måleområde min. | 150 mm | |
| Måleområde maks. | 200 mm | |
| Standard | DIN 863-3 |
| Artikelnummer | 0870307 | |
| EAN/GTIN | 4029713235512 | |
| Producentnummer | 0870307 | |
| L-nummer | L40510 526 | |
| Producent/ansvarlig person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |