{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne WLL SF 5:1 | 0,7 t | |
Gevind-⌀ | M14×2 | |
Gevindlængde L | 23 mm | |
Nøglestørrelse, indvendig sekskant S | 27 mm | |
Højde, skruehoved A | 40 mm | |
Højde, mellemstykke B | 40 mm | |
Skruehoved-⌀ C | 45 mm | |
Afstand, mellemstykkeøje D | 53 mm | |
Øjevidde E | 38 mm | |
Øjetykkelse F | 17 mm | |
Anhugningsspiralbredde G | 76 mm | |
Vægt | 0,9 kg | |
Produkttype | Anhugningsspiral |
Artikelnummer | 086454 M14X2 | |
EAN/GTIN | 2050002053854 | |
Producentnummer | QL.DSR M 14 |