{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost WLL SF 5:1 | 0,7 t | |
⌀ navoja | M14×2 | |
Duljina navoja L | 23 mm | |
Širina ključa, imbus ključ S | 27 mm | |
Visina glave vijka A | 40 mm | |
Visina srednje prečke B | 40 mm | |
⌀ glave vijka C | 45 mm | |
Udaljenost između srednje prečke i ušice D | 53 mm | |
Veličina ušice E | 38 mm | |
Debljina ušice F | 17 mm | |
Širina graničnog kralješka G | 76 mm | |
Težina | 0,9 kg | |
Vrsta proizvoda | Granični vijci |
Broj artikla | 086454 M14X2 | |
EAN / GTIN | 2050002053854 | |
Broj proizvođača | QL.DSR M 14 |