Anhugningskæde 2-strenget 2 m

Art.-nr.: 086427 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæde-⌀ 10 mm
Nyttelængde 2 m
Bæreevne WLL β = 0° – 45° 4.250 kg
Bæreevne WLL β = 45° – 60° 3.150 kg
Produkttype Anhugningskæde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086427 2
EAN/GTIN 4032378140602
Producentnummer H210SL2TYP1

Betegnelse

Udførelse:

Anhugningskæder med H-stempel (godkendt iht. tyske forskrifter).
Robuste kædeophæng med gaffelhovedkrog med sortlakeret kæde.

Bemærk:

Andre størrelser og udførelser (f.eks. sikkerhedslastkroge) leveres på forespørgsel.
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
    Nyttelængde (m) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven