Løftesele grøn 2000 kg, to lag, Længde: 2m

Art.-nr.: 086272 2
Pris pr. 1 styk (DKK 78,85 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve grøn
Bredde 60 mm
Version, bæreevne bæreevne doppelt β = 45° - 60°; bæreevne doppelt β = 7° - 45°; bæreevne doppelt β = < 7°; bæreevne, enkelt, direkte; bæreevne, enkelt, snøret
Bæreevne WLL 2.000 kg; 2.800 kg; 4.000 kg; 2.000 kg; 1.600 kg
Type B2
Produkttype løftesele
Længde i alt L 2 m
Standard EN 1492-1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086272 2
EAN/GTIN 2050001858597
Producentnummer MC06002
Producent/ansvarlig person Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt modstandsdygtige bæreseler (euro-remme EN 1492-1 iht. form B2). Begge løse ender med indsnævrede og forstærkede (kran-)stropper.

Anvendelse:

Til store genstande, der skal løftes, nem på- og afmontering på last.