Automatisk fastsurringssele 25 mm, Længde: 3m

Art.-nr.: 086132 3
Pris pr. 1 styk (DKK 50,62 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
563 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve sort
Længde, bånd 3 m
Bredde, bånd 25 mm
Materiale, sele polyester
Surrekraft (i lige træk) LC 300 daN
Standard EN12195-2
Surringsremtype 2 dele
Med krog ja
Krogtype S-krog
Skraldetype automatisk hjul
Indhold Enkelt stykke
Produkttype spændesele

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086132 3
EAN/GTIN 4053981022345
Producentnummer N 34700331
Producent/ansvarlig person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Betegnelse

Udførelse:

Fastsurringsremme med skralde og praktisk automatisk oprulningsfunktion. Testet iht. EN 12195-2.
  • Til enkel og hurtig fastgørelse af lasten.
  • Kan trækkes trinløst ind og ud.
  • Enkel oprulning med tryk på en knap.
  • Kraftig sele i polyester.

Bredde 25 mm, med 2 kunststofbelagte S-kroge, længde 3 m.