Automatinis tvirtinimo diržas 25 mm, Ilgis: 3m

Prekės Nr.: 086132 3
Kaina už vieną 1 vnt. (6,77 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
403 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva juoda
Diržo uostos ilgis 3 m
Juostos plotis 25 mm
Diržo juostos medžiaga poliesteris
Tvirtinimo jėga (tiesiogine trauka) LC 300 daN
Standartas EN12195-2
Tvirtinimo diržo tipas 2 vnt.
Su kabliu taip
Kablio rūšis S formos kablys
Terkšlės tipas automatinis vyniotuvas
Turinys Vienas gabalas
Produkto rūšis užveržimo diržas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086132 3
EAN / GTIN 4053981022345
Gamintojo numeris N 34700331
Gamintojas / atsakingas asmuo Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Germany, www.yale.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimo diržai su terkšliniu mechanizmu ir praktiška automatinio susivyniojimo funkcija. Išbandyta pagal EN 12195-2.
  • Paprastam ir greitam krovinio pritvirtinimui.
  • Suvyniojama ir išvyniojama tolygiai.
  • Lengva suvynioti vienu mygtuko paspaudimu.
  • Atspari diržo juosta iš poliesterio.

Plotis 25 mm, su 2 plastiku aptrauktais S formos kabliais, ilgis 3 m.