Automatski zatezni remen 25 mm, duljina: 3m

Artikl br.: 086132 3
Cijena po 1 Piece (7,17 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
251 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 3 m
Širina pojasa 25 mm
maksimalna snaga vezivanja LC 300 daN
Standard EN12195-2
Vrsta proizvoda Pojas za vezivanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086132 3
EAN / GTIN 4053981022345
Broj proizvođača N 34700331
Proizvođač/odgovorna osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Izvedba:

Remenje s račnom i praktičnim automatskim namatanjem. Ispitano prema EN 12195-2.
  • Brzo i jednostavno učvršćivanje tereta.
  • Kontinuirano uvlačenje i izvačenje.
  • Jednostavno namatanje pritiskom na gumb..
  • Remen od poliestera otpornog na trošenje.

Širina 25 mm, s 2 oštre kuke omotane plastikom, duljina 3 m.