Hydrauliksortimenter, Type: ECO

Art.-nr.: 086052 ECO
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ECO
Producentbetegnelse Hydraulik-Sortimente, Typ: ECO
Emballage Kunststofkuffert
Antal medfølgende dele 3 stk.
Type, opbevaring kuffert
Mobilitet ++
Energiforsyning ingen energiforsyning
Produkttype værktøjs-sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086052 ECO
EAN/GTIN 7391390487889
Producentnummer 199530001
Producent/ansvarlig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Betegnelse

Udførelse:

Konfektionerede hydrauliksortimenter i arbejdsområdet på 700 bar med alle nødvendige komponenter til tilslutning til gængse enkelt- og dobbeltvirkende hydraulikcylindre.
  • 2-trins 1,0 liter håndpumpe til hurtigt arbejdstempo.
  • 100 % trykprøvede slanger til et maksimumstryk på 720 bar, fremstillet iht. ISO 22384.
  • Som standard med CEJN CIS-slangeidentifikationssystem for optimal sikkerhed.
  • 3/8 tomme NPT-tilslutningsgevind, koblingssystem iht. ISO 14540. Kompatibilitet med over 80 % af hydrauliksystemerne, der findes på markedet.
  • Alle komponenter kan efterbestilles enkeltvis.
Startsæt med alle nødvendige basiskomponenter.

Leveringsomfang:

Hydraulikpumpe, slangesæt, tilslutningsnippel, uden olieopfyldning.

Bemærk:

Hydraulikpumper skal fyldes med hydraulikolie før brug. Det anbefales at anvende olier iht. ISO VG 15 eller ISO VG 22.